スイープスクレーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67361044 品番SWーブラックハード
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

耐熱性・耐油性のあるスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。

材質ポリアミド(ナイロン) 用途ガラス面の汚れ取りやはがし作業。 仕様耐熱・耐油 ブラック タイプハード 耐熱温度(℃)120 材質(刃)ポリアミド(ナイロン)
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67361044
2021-01-20
用途:
ガラス ステンレスの表面のケレン作業
建設業・工事業

もう少し セラミックっぽい硬さがあると期待したんです。
同じ種類の中で一番ハードだったので、でもちょっと私の作業には柔らかいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする