木柄薄刃スクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67361078 品番 SWS-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。

刃幅(mm)50 材質スチール 用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。 板厚(mm)1.2 材質(刃)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする