SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の スクレーパー
木柄薄刃スクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67361105
品番
SWS-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。
刃幅(mm)
125
材質
スチール
用途
ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。
板厚(mm)
1.2
材質(刃)
スチール