SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の スクレーパー
ステンスクレーパーP型ハンマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67361184
品番
SWS-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。ハンマーで叩ける貫通柄です。
刃幅(mm)
42
材質(刃)
ステンレス(SUS420JII)
用途
Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。
タイプ
特厚刃・P型
材質(柄部)
木(ローズウッド)
注意
※刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。
※作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。
※コテ等に使用しないでください。