曜日別特売
PT-2 パワフルハンドタッカー SK11 67361236

PT-2 パワフルハンドタッカー SK11 67361236
PT-2 パワフルハンドタッカー SK11 67361236

パワフルハンドタッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67361236品番PT-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。仕様プロ材質(本体)樹脂使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)材質(カバー)材質(ハンドル)
注意
※使用する際は、必ず保護メガネを着用してください。
※射出口を絶対に人体に向けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする