SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の ヘラ
SK11の ゴムベラ
ゴムベラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67361315
品番
ナガエ 120MMハバ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
パテ塗り・フィルム貼り等に最適です。充填材・材料のカキ集めにも便利です。
幅(mm)
120
用途
のり付け・パテ塗り・フィルム貼り等。
仕様
長柄
材質
天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)
大きさ
大