レザーパンチ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67361778 品番NO.650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

6段階の穴開け調節が可能です。手で回転させて穴の大きさを選択できます。

用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ(厚さ4mmまで)。 仕様ストッパー付 パンチ径(Φmm)2、2.5、3、3.5、4、4.5
注意
※ご使用前にパンチ刃が座に直角に当たっているか、点検して下さい。
※本体やパンチ刃に欠けや曲りなどの異常がないか、確認して下さい。異常がある場合にはご使用にならないで下さい。
※使用前に支障のない部分で試用して下さい。
※ベルトなどの厚い物に穴を開ける時は、パンチ刃がベルトなどに食い込んだ状態のままで、左右に少し動かしながら数回に分けて、軽くハンドルを握り締めて穴を開けて下さい。
※両手で強力に締めつけて穴を開けたり、ハンマー等でパンチ刃を打ったりすると刃が欠けたり、ハンドルが変形して使用できなくなります。
※商品を傷つけたりすることがありますので十分注意して下さい。
※堅い素材(硬質プラスチックなど)には使えませんのでご注意下さい。
※使用後はパンチ刃を傷めない様に、また幼児や子供の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67361778
2025-03-12
用途:
革ベルトの穴開け
プロセスフード 様 (卸売・小売業)

軽い力でパンチング出来ました。
女性でも楽に扱えると思います。

2024-11-07
用途:
主に厚紙へのパンチング
サービス業

価格には満足している。
厚い紙に対しては非力な女性では扱いづらい。パワーをアシストできるような機能があれば少々高くても価値があると思う。

対象商品:
67361778
2023-08-24
用途:
バッグの紐の穴開け
その他業種

肩から下げるバッグの紐が長くて購入しました。
当方非力めな女性です。回転部が硬くて緩める調節ネジはプラスドライバーが動かず。ペンチでひとつの突起挟んで動かしました。最初からそうすればよかった。4ミリ強の柔らかい革が一度では貫通せず、下に厚紙挟んだら二度目にいけました。もう一つ開ける時は最初から厚紙挟んだら初回でそんなに力も不要で開きました。参考になれば幸いです。

2人が参考にしています
対象商品:
67361778
2020-09-18
用途:
手芸用に
製造業

ベルトやバッグ用に使ったり、工作でも使ってますが、クリアファイルにも使えて便利。

対象商品:
67361778
2021-05-06
用途:
スピーカーのコーン紙の接続端子にて使用
シンセツ 様 (卸売・小売業)

このレザーパンチを使用すれば圧着が出来ると思い購入をしましたが
無駄な買い物をしてしまいました。ただ穴を開けるための道具でした。ガッカリ

対象商品:
67361778
2019-11-10
用途:
ハンドメイドの手芸に使用してます
不動産業

ダイヤル調整が固いのでプラスネジで緩めるのですが、そこも固くてネジが舐めそうになりましたが無事でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする