ポップアップバッグ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67362304 品番 SPU-15R-CGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。携帯に便利なカラビナ付です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)150×150×180 カモフラージュグリーン 用途ビスや細やかなパーツの収納・携帯。 付属品カラビナ 材質合成繊維 幅(mm)150 高さ(mm)180 奥行(mm)150 耐荷重(kg)5まで
注意
※用途以外には使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※尖った物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67362286
2023-10-17
用途:
工具入れ
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

ナイロン製で軽く容量も大きいので、弊社の貸与物の一つにしている。

対象商品:
67362313
2022-10-30
用途:
燃料配達時のゴム手袋入れ

型崩れしないのと耐久性も有り、しっかり自立するので重宝しています。

対象商品:
67362313
2022-05-19
用途:
作業時

取手が立っているので使いやすいです。柄も気に入っています。

対象商品:
67362304
2021-02-25
用途:
機械メンテナンスや電気工事時
建設業・工事業

各作業時に、定番の商品です。
細かいパーツやネジ等の仕訳や一時ストックに使用。
手持ち工具の持ち運びに、また残材など不要品のゴミを入れたりしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする