ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。 使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
大きくもなく小さくもなく使いやすいです。また購入したい商品です。
使い勝手も大きさ、形も良くて満足しています。何回もリピートで購入しています。
大工道具の墨壺や糸巻きなど投げ入れて纏めて持ち運べる。見た目より丈夫でまたほしくなったわ。
直ぐに縫い目が裂けました。しかも2個所です。大きな力はかかっていません。