SPU-27R-BU ポップアップバッグ SK11 67362347

SPU-27R-BU ポップアップバッグ SK11 67362347 SPU-27R-BU ポップアップバッグ SK11 67362347

ポップアップバッグ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード67362347 品番SPU-27R-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。
使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)270×270×290 ブルー 用途道具、工具の持ち運び、収納。 仕様ショルダーベルト別売 材質合成繊維 耐荷重(kg)5まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×290
注意
※用途以外には使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※尖った物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67362365
2022-10-20
用途:
高所作業に
建設業・工事業

大きくもなく小さくもなく使いやすいです。また購入したい商品です。

対象商品:
67362338
2021-06-21
用途:
機械のメンテナンス他 現場で使用します

使い勝手も大きさ、形も良くて満足しています。何回もリピートで購入しています。

2020-10-25
用途:
ちょっとした細かな道具入れ
建設業・工事業

大工道具の墨壺や糸巻きなど投げ入れて纏めて持ち運べる。見た目より丈夫でまたほしくなったわ。

1人が参考にしています
対象商品:
67362356
2021-02-01
用途:
設備の点検。
株式会社ロマン 様

直ぐに縫い目が裂けました。しかも2個所です。大きな力はかかっていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする