EPU-43OV-BU ポップアップバッグ E-Value 67362496

EPU-43OV-BU ポップアップバッグ E-Value 67362496 EPU-43OV-BU ポップアップバッグ E-Value 67362496

ポップアップバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード67362496 品番EPU-43OV-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

新形状のポップアップバックです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)430×230×255 ブルー 用途道具、工具の持ち運び、収納。 材質合成繊維 耐荷重(kg)5まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×255
注意
※用途以外には使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※尖った物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67362478
2021-01-12
用途:
機械メンテナンスなど

幅約40センチメートルのパーツケースが入り、道具類の移動に大活躍してる。使わない時は場所も取らず、この価格でほかにケチのつけようがない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする