ポップアップバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67362514 品番 EPU-43OV-CGL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

新形状のポップアップバックです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)430×230×255 カモフラージュグレー 用途道具、工具の持ち運び、収納。 材質合成繊維 幅(mm)430 高さ(mm)255 奥行(mm)230 耐荷重(kg)5まで
注意
※用途以外には使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※尖った物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67362478
2021-01-12
用途:
機械メンテナンスなど

幅約40センチメートルのパーツケースが入り、道具類の移動に大活躍してる。使わない時は場所も取らず、この価格でほかにケチのつけようがない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする