SK11
鉄工用ヤスリSG クイックC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
67362645
品番
150mmエツキ ナカメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などが研磨できます。
用途
ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などの研磨。
形状
平
刃長(mm)
約150
目の粗さ
クイックカット中目
適合材
ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮など
仕様
ステンレス・鉄工用、ソフトグリップ付
材質
ヤスリ部:SKS-8
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
※本来の用途以外の使用は絶対にしないで下さい。思わぬ事故や破損の原因となります。