両面ハトメパンチ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 67362785 品番 #900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。

材質ニッケルメッキ 用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 穴径(Φmm)ハトメ:約8 ねじ下穴サイズ(mm)約8 最大取付物厚さ(mm)約2.5
注意
※真鍮ハトメは使用出来ません。
※玉の入数は重量を目安に入れております。ハトメと裏座の数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
※対象物(トラックの幌やシートあるいは製本、服飾等の穴の補強、補修など)に下穴をあけてパンチします。下穴をあけてパンチすると、一層きれいに仕上がります。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※ハトメの表裏を十分確認してからパンチして下さい。必要以上の力を加えると、ハトメが異形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67362794
2022-11-19
用途:
ブルーシート用で
製造業

軽トラに牛糞たい肥を積むのにブルーシートを加工し、トラックのフックに合わせてハトメを打ちました。端でない部分にもシートと一緒に挟むという荒業?で取り付けることが出来ます。仕方ないですが、カシメを失敗すると外れ易いのが残念です。

対象商品:
67362794
2022-07-14
用途:
ビニールハウスの遮光シートのハトメ打ち
農・林・水産業

ハトメが片寄って固定されることが多いです。
ポンチの下敷きが壊れやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
67362794
2021-12-25
用途:
フロアマットのフック穴

汎用フロアマットのフック取付リングに使用しました。ポンチの切れ味が今一つとのレビューもありましたが、一発でフロアマットに綺麗に穴あけができました。おかげで純正のフックにフィットさせることができました。製品の問題ではありませんが、リングを挟み込む奥行きを事前に確認しないと施工が不十分になりますので注意が必要です。商品としてはとても良いものでした。

2人が参考にしています
対象商品:
67362794
2022-04-15
用途:
現場にて
浅野建設株式会社 様 (建設業・工事業)

すべてそろってこのお値段なので、購入
まだ使っていませんが、使ってからまたレヴューします

対象商品:
67362785
2021-02-05
用途:
ビニールハウスの固定
農・林・水産業

小型のビニールハウスをベランダに置いているのですが、風の強い日に飛びそうで怖いので、ハトメを開けて紐を通し、ベランダの柵にくくりつけました。この商品は使いやすく、簡単にハトメ穴を開ける事が出来て助かりました。ただこのパンチは柔らかいタイプのハトメにしか使えず、真鍮の硬いハトメには無理なので、注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
67362794
2021-05-01
用途:
ブルーシートの鳩目追加

問題なくきれいにカシメることが出来ました。付属のポンチは刃が甘く、おまけな感じでしたので、12ミリのポンチは別の物を使いました。

対象商品:
67362794
2020-07-17
用途:
防水シートへハトメを追加するため
その他業種

イレクターパイプで作った自作の自転車置き場の屋根に防水シートを張るため、ハトメを追加する必要がありました。この商品は簡単に使えてとっても便利ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
67362785
2020-10-18
用途:
ハトメに
製造業

両面ハトメがきれいにできました。
が、付属の穴あけポンチが兎にも角にも切れなく、別途穴あけポンチを用意した。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする