両面ハトメの玉

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード67362803 品番#65 8MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.900に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。

材質アルミ 穴径(Φmm)ハトメ:約8 用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.900) ねじ下穴サイズ(mm)約8 最大取付物厚さ(mm)約2.5
注意
※玉の入数は重量を目安に入れております。オスとメスの数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
※本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用下さい。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67362803
2021-12-04
用途:
ビニールシートの鳩目追加
桜の牧スポーツセンター 様

扉枠に鳩目にて透明ビニールシート取付。使い勝手良好。

対象商品:
67362803
2020-11-21
用途:
シートの補強、サイズ変更に利用
自動車・二輪車・自転車関連業

UVシートのハトメ追加やシートのサイズを変更するときに縫製は大変なのでハトメを短間隔で売って利用しています。便利に使えています。

対象商品:
67362803
2020-08-25
用途:
ビニール紐を通す
LEATHER craft zoo 様 (製造業)

少し柔らかかったですが、その分打ちやすく確実にできました。

対象商品:
67362803
2019-03-26
用途:
布袋の紐通しなどに

同社の安い工具を使っているが、カシメた後食い込んで外れ難いものが混在している。寸法公差が微妙なのかもしれない。もう少しがっちりとカシメてほしいが、ハトメと工具、どちらの要因かは不明。

対象商品:
67362803
2018-08-14
用途:
ブルーシートのハトメを増やすため

可もなく不可もない。かしめやすさや仕上がりのきれいさ、かしめペンチからの抜きやすさは、かしめペンチの性能による。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする