強力打ち棒 両面12mm用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67362943 品番SHP-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。

用途両面ハトメ用打ち棒。 適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B) 穴径(Φmm)ハトメ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
注意
※対象物に下穴をあけてパンチしてください。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※ハトメの表裏を充分確認してからパンチしてください。
※商品は、打ち棒と台座のみです。両面ハトメ、下穴ポンチ等は含まれておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67362943
2022-01-27
用途:
ハトメ

モノはいいと思います
安価なセット品のものを使用していましたがあまり綺麗に出来ないので買い換えました
製品に12mm用であることの記載がどこにもないので管理しづらいです

対象商品:
67362943
2021-04-13
用途:
シートのハトメ作業に使用
その他業種

シートを買った時のハトメの位置が少なく固定するのに不便な為、ハトメを増やすことにしました。
写真で見たとき以前レザー用品売り場で買ったものと同じように思いましたが。メーカーの名前が有名なため買ってみました。使用したところ以前の物はハトメの玉が潰れてしまいましたが今回買った打ち棒はとてもきれいに仕上がりひしゃげたところは皆無でした。
しかし、他の口径の目打ちを購入したいと思いましたが他の口径が有りませんでした。他のメーカーでは買う気がしません。口径の種類を増やして欲しいとおもいます。

対象商品:
67362943
2020-09-06
用途:
ハトメ作業時

両面ハトメパンチは、握力を付けるのには、都合が良いかもしれないが、挟んで握るタイプは均等に圧が掛かりにくい。
シートとの密着を強める為に、握り部分に大型プライヤーで挟んで圧を加えてみたが、思う様にはいかない。
その点、この打ち込み棒はとても作業性が良く安定して使えて素晴らしい。
価格が高くても最初からこれを買っておけば良かった。

対象商品:
67362943
2017-12-20
用途:
シート面

使いづらい。思い切りハンマーにて叩かないといけない。ハトメがかなり緩めにロックされる。でもパンチ式とは違うのかも。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする