両面ハトメの玉 真鍮

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100組) 注文コード67362986 品番NO.85-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。

材質真鍮 用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。 適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000、No.1300) 寸法(mm)12 穴径(Φmm)約12 ねじ下穴サイズ(mm)12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
注意
※玉の入数は重量を目安に入れております。ハトメと裏座の数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
※本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用下さい。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする