SK11
SK11の 筆記用具
SK11の 鉛筆
SK11の 鉛筆本体
建築用鉛筆
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
注文コード
67363223
品番
SKE6-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
鉛筆硬度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
建築資材に最適な書き味です。木材などの建築資材に適した鉛筆です。
用途
木材・石膏ボード等へのマーキング。
主な用途
建築用
芯色
レッド
繰り返し・詰め替え
対応