ステンレス両面ハトメ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50組) 注文コード 67363257 品番 SH-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。

材質ステンレス(SUS304) 用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。 適合機種SK11強力打ち棒(SHP-12) 穴径(Φmm)ハトメ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
注意
※本品は専用打ち棒でしか使用出来ません。
※専用打ち棒の説明書を熟読の上ご使用ください。
※必要以上の力でカシメますとハトメが変形したり、道具の故障の原因となります。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67363257
2018-12-12
用途:
軽トラックの荷台幌シート

シートに付いているアルミ製のハトメは、すぐに変形し外れ、使い物になりませんが、ステンレス製のこの商品は、専用かしめ工具(すこし高価)が必要ですが、シッカリ固定され変形することも無く頑丈です。シートの取り付け穴も増やし、このハトメをカシメることで、シートが一層シッカリ固定できるようになりました。
他店より安いのも魅力です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする