革製品補修用パンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67363467 品番NO.800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

革製品の取付金具の補強・補修に便利です。9mmカシメ玉と下穴ポンチがセットになっていますのですぐにお使いいただけます。SK11革製品補修用かしめ玉9mm(No.80・No.81)が使用可能です。

材質ニッケルメッキ 用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。 長さ(mm)足:8 穴径(Φmm)カシメ玉:9 ねじ下穴サイズ(mm)3 最大取付物厚さ(mm)約5
注意
※必要以上の力を加えると、ハトメが変形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意ください。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意してください。
※ハトメの表裏を十分確認してからパンチしてください。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けて下さい。
※玉の入数は重量を目安に入れております。ハトメと裏座の数が合わないことがありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする