曜日別特売
NO.80 革製品補修用かしめ玉 SK11 67363476

NO.80 革製品補修用かしめ玉 SK11 67363476
NO.80 革製品補修用かしめ玉 SK11 67363476

革製品補修用かしめ玉

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(30組)注文コード67363476品番NO.80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。

用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。長さ(mm)足:8穴径(Φmm)カシメ玉:9ねじ下穴サイズ(mm)3最大取付物厚さ(mm)約5
注意
※補修用パンチの説明書を熟読の上ご使用ください。
※製品の構造上、生地の表と裏での金具取付位置に多少のズレが生じます。別売りのポリワッシャーNo.180で取付位置の厚みを調節することにより、ズレを軽減できます。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払いください。
※玉の入数は重量を目安に入れております。オスとメスの数が合わないことがありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする