ペンキハガシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67363774 品番 20MMハバ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

刃部は、サビ・接着剤に侵されにくいステンレス製です。ペンキはがしに最適な刃先形状です。

刃幅(mm)20 材質(刃)ステンレス 用途ペンキはがし。 仕様No.13 材質(柄部)
注意
※金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。
※金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67363774
2022-09-10
用途:
機械等のメンテナンス
その他業種

厚み1.5mmで作業中に刃先がたわむことなく使い易いです。

対象商品:
67363774
2020-05-16
用途:
敷居テープはがし
運輸・通信業

ペンキ剥がし目的外利用したが価格の割に作りが堅牢でありシナリがなく作業性が良い

対象商品:
67363783
2019-07-26
用途:
油系清掃
ケーエム・システム・コンサルタント 様

昔から使っていますが、食い込みも良く、非常に重宝しています!状況によっては、柄だけ長い物もあると便利に使い分けられそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする