SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の スクレーパー
ステンレススクレパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67363878
品番
SS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃部は、サビに強いステンレス製です。短柄タイプのスクレーパーです。
材質(刃)
ステンレス
用途
ペンキはがし用。
仕様
短柄
全長(mm)
570
刃幅(mm)
75