金切鋏 柳刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)約240 注文コード67363923 品番240MM MS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。

全長(mm)約240 用途曲線切り。 形状柳刃 切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで 材質(グリップ)PVC 材質(刃)刃物用炭素鋼
注意
※ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。
※刃先にいくほど、切断能力は低下します。硬いもの、厚いものの切断は刃の奥の方で行ってください。
※ステンレス板の切断に使用すると、耐久性が落ちますので、ステンレスを頻繁に切断する場合、ステンレス切断用の金切鋏の使用をおすすめします。
※はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする