金切鋏 エグリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67363932 品番210MM MS-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。

全長(mm)約210 用途小さな円の切断。 形状エグリ刃 切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.3まで、(ステンレス板)0.2まで・(アルミ板)0.5まで 材質(グリップ)PVC 材質(刃)刃物用炭素鋼
注意
※ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。
※刃先にいくほど、切断能力は低下します。硬いもの、厚いものの切断は刃の奥の方で行ってください。
※ステンレス板の切断に使用すると、耐久性が落ちますので、ステンレスを頻繁に切断する場合、ステンレス切断用の金切鋏の使用をおすすめします。
※はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする