クラフトはさみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67363993 品番US-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

厚紙、ダンボール紙、ビニール、ゴムホースの切断に最適です。工作やホビー、家庭用・事務用などに便利です。切る物を逃がしにくいギザ刃付きです。ペットボトルのキャップあけなどに便利なネジふたあけ付きです。サビにくいステンレス刃を採用しています。軽く疲れにくい樹脂グリップを採用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)約190 用途厚紙、ビニール、ゴムホースの切断作業。 材質(グリップ)樹脂 材質(刃)ステンレス
注意
※表示用途以外には使用しないでください。
※はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。
※特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。
※刃部に「カケ」や「キレツ」がある場合は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67363993
2022-09-14
用途:
材料袋を開ける時
株式会社コーメー 様 (製造業)

使い勝手が良く、切れ味抜群でした。耐久性もありそうなので、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする