3/22より値下げ!現場を応援
E-Value
E-Valueの ハサミ
E-Valueの 板金鋏/金切ハサミ
クラフト鋏 コンパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67364027
品番
EKS-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
値下げ
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量で大変使いやすいハサミです。工作やホビー・事務所作業に便利です。家庭菜園の摘花・芽切りにも使えます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥
119
¥
131
税込
材質(刃)
SK-5・パーカー仕上
材質(グリップ)
ナイロングラスファイバー
裁断厚(mm)
(アルミ板・銅版)0.5まで
切断径(mm)
芽切:5まで
用途
紙・厚紙、アルミ板・銅板の裁断及び芽切り作業。
注意
※ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので絶対にしないようにして下さい。
※刃部にカケや亀裂がある場合は使用しないで下さい。刃部に直接手を触れないで下さい。