ストロング万能鋏 ポータブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67364097 品番SST-200PMG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ご家庭でかさばる廃品を小さく楽々カットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力カットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利なマグネット付保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。

用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄。 サイズM 切断能力(mm)アルミ板:0.8まで、トタン板・ブリキ板:0.4まで、プラ板:1.2まで、ゴム板:5まで、アルミ線:2.5まで、水道ホース:22まで 板厚(mm)3(幅広厚刃) 材質(キャップ)PP 硬度HRC(刃部)52-54 材質(刃)ステンレス鋼(420J2)
注意
※表示用途以外の使用はしないで下さい。

商品説明動画

ストロング万能はさみシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする