楽カット金切鋏 直タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67364115 品番SR-250S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ビニール・プラスチック・トタン板の切断に最適です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。
カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。
スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。 切断能力(mm)(軟鋼材・銅板・真鍮版)板厚0.5まで、(アルミニウム)板厚1.0まで、(プラスチック・ゴム・ビニール)板厚2.0まで 材質(柄部)熱間圧延鋼板 コーティング柄部:アルファゾルコーティング 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
注意
※鉄の能力以上の切断は刃こぼれや手を傷める恐れがありますので、記載用途以外には使用しないでください。
※誤って落としたり、ぶつけたりしますと、変形したり亀裂や破損を生ずる場合がありますので取り扱いには十分注意ください。
※刃部にカケや亀裂がある場合は使用しないで下さい。
※刃部に直接手を触れないで下さい。
※ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので絶対にしないようにして下さい。
※特に先端部での強力な切断は絶対にしないで下さい。
※使用後は刃部の汚れや水気を拭き取り、ミシン油等を塗布して刃をしっかりと閉じて幼児の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする