SMS-250B 金切鋏 倍力型 SK11 67364158 SMS-250B 金切鋏 倍力型 SK11 67364158 SMS-250B 金切鋏 倍力型 SK11 67364158 SMS-250B 金切鋏 倍力型 SK11 67364158

金切鋏 倍力型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67364158 品番SMS-250B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。
直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能 切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)60-62 材質(刃)クロームモリブデン鋼
注意
※作業時は安全手袋等の保護具を使用してください。
※刃を閉じて、幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
※非絶縁工具ですので、通電しているものには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67364158
2022-09-10
用途:
金属の薄板をカットするのに、使いました。
村瀬建装 様 (建設業・工事業)

よく切れて、使い勝手も良かったです。
もう少し軽くて、小ぶりの方がいいかもです。

1人が参考にしています
対象商品:
67364158
2020-10-21
用途:
空き缶を使用した、小物オモチャの制作

倍力型で力の節約、疲れ防止にこの上ない。全体的にしっかりしていて、長持ちしそう。大事に使います。

1人が参考にしています
対象商品:
67364158
2020-05-21
用途:
金属板切断
小林消防メンテナンス 様 (建設業・工事業)

切れ味は満足できるものだったが、もう少し刃の開き幅があると用途が広がると感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
67364158
2019-01-15
用途:
0.2mmのステンレス板を切るのに使用

0.2mmのステンレス板をきれいに切れました。
大振りですが倍力型を選んで正解だったと思います。
思った通りの製品で満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする