ストロング万能鋏

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67364176 品番SST-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。 切断能力(mm)(アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52-54 材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
注意
※鋭利な刃物です。
※ケガのないよう取扱いには十分に注意してください。

商品説明動画

ストロング万能はさみシリーズ
この動画は、8人が参考にしています。
藤原産業 SK11 ストロング万能はさみ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67364176
2022-07-27
用途:
タイヤ、チューブ裁断
大倉輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何十年も使用していた為ふとした瞬間、少し硬めの古いタイヤ切断時に圧めの力を入れた為、刃が取れてしまった
数週間店先を探し、人に頼んで探しても見つからず
違う似てる、タイプのはさみを購入したが、こちらほどは切れず
諦めていたところ、娘に頼んでモノタロウさんで探してもらって
やっと入手!
これだこれ!タイヤ、チューブがささっと切れて、まだ出来る喜びに変わりました
ありがとうございました

対象商品:
67364176
2019-12-04
用途:
作業全般
その他業種

この商品はここ数年使用しており、切りにくい素材、滑る、硬い等々でもほぼ切れて、また強く握る際も手に痛みが出ず重宝しています。握りがハサミ様に輪っかでないのが同じ作業を繰り返す際には難点ですが、この価格でこれ以上の切りやすいハサミは見つけられていません。

1人が参考にしています
対象商品:
67364176
2019-02-18
用途:
プラスチック系・粗大ごみの破砕
その他業種

壊れた小さい家電のプラスチックケースが溜まっていたため適度に破砕して捨てるために買いました。
画像でイメージしてた大きさよりやや大きめで26cm程あります。
2,3mm厚のプラスチックをあまり力を入れずに破砕でき目的どおりに使えて満足しています。
また当初の予定ではなくCDやDVDなど物理的に破砕して捨てる用途でも使えてこれも便利です。
電動だとこの手のものはすぐに壊れてしまうため値段を考えるとコスパもよいと思います。
耐久性については今後使い続けないとわかりませんが、すぐに切れなくなるということはなく、今のところは問題ありません。

対象商品:
67364176
2018-09-04
用途:
薄板の切断
飲食業

オフセット型なので、切断後の逃げがあるため、薄板の直線切りもテーブルなどに切断物を
固定しながら切断できる。
倍力タイプではないので、厚みが増すと力が必要。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする