SK11
SK11の ハサミ
SK11の 板金鋏/金切ハサミ
ミニ万能はさみステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67364255
品番
SMM-145S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽量・コンパクトで作業が楽なバネ付ハンドルです。携帯、収納にも便利なコンパクトサイズです。さびにくいステンレスブレードです。滑りにくいラバー付グリップです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
強力万能はさみ ミニ
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
用途
アルミ板・プラ板などの切断。
切断能力(mm)
(アルミ板・針金)0.5・(銅板・トタン板・ブリキ板)0.3まで・(プラ板)1.2・(アルミ線・銅線)1.0・(皮革・ゴム板)4.0まで
材質(グリップ)
PP+TPR
硬度HRC(刃部)
50-54
材質(刃)
ステンレス
注意
※鋭利な刃物です。
※ケガのないよう取扱いには十分に注意してください。