曜日別特売
125MM 目立用ヤスリ Y-SK11 67364666

125MM 目立用ヤスリ Y-SK11 67364666
125MM 目立用ヤスリ Y-SK11 67364666

目立用ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個タイプ仕上目、単目、柄無し注文コード67364666品番125MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。

用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。適合材鉄、樹脂仕様目立用材質SK材タイプ仕上目、単目、柄無し長さL×厚さ×幅W(mm)125×25×3.4
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする