オイル超硬ガラス切 真鍮柄

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67365323 品番NO.3 6-12プロヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。重量感抜群の真鍮製ハンドルです。

用途板厚6〜19mmまでの板ガラスや鏡板の切断。 切断板厚(mm)3〜12
注意
※自動車ガラス、テーブル用ガラスなど特殊な加工を施した強化ガラスは切断できません。
※特厚板の切断作業時には熟練した高い技術とガラス切断の為の専用工具が必要となります。
※本品は本職専用品となりますのでご注意ください。

商品説明動画

SK11 超硬刃ガラス切(オイル式)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67365323
2019-04-01
用途:
プロのガラス屋です。
株式会社CRYSTAL. 様 (建設業・工事業)

プロ用で通用出来ます。問題はありませんおススメですね。石井社長。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガラスカッターの特長とガラスの切り方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/372/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする