SK11
フィニシングジスクペーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(6枚)
注文コード
67365673
品番
6マイイリ セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
金属・木材等の表面仕上げに最適です。目詰まりしにくく、木・鉄などの表面仕上げに最適です。空研ぎでも水研ぎでも可能です。ラバーパッド・フレキシブルパッド用です。
用途
鉄や木材などの研磨、塗装はがし、サビ落とし。
適合材
鉄、木材など
直径(Φmm)
125
仕様
ラバーパッド・フレキシブルパット用
セット内容
中目(120)×2・仕上目(150)×2・超仕上目(320)×2
対応機種
電気ドリル
注意
※保護具を着用してください(マスク、保護メガネ等)。
※ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
※回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。