曜日別特売
NO.E ロータリーヤスリ   木工用 SK11 67365734

NO.E ロータリーヤスリ   木工用 SK11 67365734
NO.E ロータリーヤスリ   木工用 SK11 67365734

ロータリーヤスリ 木工用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)6長さ(mm)16注文コード67365734品番NO.E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

用途木材の研削、研磨作業。直径(Φmm)6材質炭素鋼長さ(mm)16適合機種電気ドリル・エアーグラインダー幅(mm)(砥石部)16適合材木材
注意
※ドリルの回転数は10000rpm以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67380897
2018-05-23
用途: 木工
農・林・水産業

バリ取りや穴サイズの調整に使っています。よく削れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする