ステン   25MM スパイラルブラシ SK11 67366005

ステン   25MM スパイラルブラシ SK11 67366005
ステン   25MM スパイラルブラシ SK11 67366005

スパイラルブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)約25注文コード67366005品番ステン 25MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パイプの内面や、狭い場所、凹凸面の多い場所に便利です。ステンレス、鉄などの、サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし、バリ取りにご使用ください。

用途ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、内面研磨作業。軸径(Φmm)6適合材ステンレス、鉄直径(Φmm)約25材質(ブラシ部)ステンレス対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
注意
※保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする