たたき台

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67366154 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。

幅(mm)65 高さ(mm)130 用途叩く・曲げるなどの金工作業。 仕様すべり止めシート付 材質炭素鋼S50C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67366154
2022-12-01
用途:
コンパクト!
サービス業

ちょっとした作業に便利です。持ち運びに最適なサイズ!!

1人が参考にしています
2021-09-17
用途:
小物部品のハンマリング時
自動車・二輪車・自転車関連業

隅R(トリム)が全ての角でまちまちだったり、窪みの真円度がめちゃ低かったりと手作り感満載ですが、小物のハンマー加工(電工品の端子作成など)にはちょうど良いサイズでした。
 滑り止めシートが付属していますが、これも付属しているだけで裏面に貼付されているわけではありません。ソッコーで紛失しそうだったので、両面テープで貼付しました。
 結局、たたき台なので、丈夫でそこそこ面が出ていて、安価であれば文句なしなんですよね。

1人が参考にしています
対象商品:
67366154
2021-06-11
用途:
小物の加工

画像で見た感じだときれいに見えますが、精巧なものではありません。表面はある程度はある程度フラットになっていますが、角は手作業で面取りしたような仕上げで、パッと見でわかる様ないびつさです。大小の窪みは滑らかなものではありません。1か所開いている穴は8mm弱(M8ボルトが入らない程度)です。重さは740g程度です。金額を考えると良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67366154
2020-01-29
用途:
金属板への刻印の際に使用しています。
h.m.c 様 (卸売・小売業)

たたき台のサイズが小さめなので、持ち運びしやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする