SK11
SK11の ドライバー/ビット
SK11の ドライバー
SK11の グリップドライバー
ビスキャッチDV No.470
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸長(mm)
75
注文コード
67366163
品番
+00X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
軸長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ビスを確実にキャッチします。先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性が向上します。バネを押すとツメが開きます。
先端形状
プラス
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂
用途
パソコンやOA機器のメンテ等手の入りにくい場所での作業。
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※ネジ・ビスのサイズに合ったものを使用して下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。