フレキシブルドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67366267 品番NO.460 +2X125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

狭いスペースに最適です。コーナーなど、狭いスペースでのネジ締めに便利です。

先端形状プラス 先端刃幅(mm)5 先端サイズ(#)No.2 全長(mm)約225 軸径(Φmm)5 軸長(mm)125 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットあり 軸貫通なし 用途ネジなどの締付け用。 種類フレキシブルドライバー ハンドル径(Φmm)15 商品構成単品
注意
※ネジ・ビスのサイズに合ったものを使用して下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※作業中は保護具(メガネ・手袋等)を着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67366267
2023-03-16
用途:
試験品の組立

フレキシブルドライバーの中では、比較的曲げ半径の小さい部類だと思います。

対象商品:
67366267
2020-01-23
用途:
機器の修理

握り手の部分がもうチョット大きい方が使い易いかも知れません。小さい柄では力が入り難いがこれはこれで良いのかも知れません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする