パーフェクトドライバー2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67366285 品番+1X80MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先が薄く食い込みやすい設計です。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。

先端形状プラス 軸長(mm)80 材質(グリップ)樹脂 用途ネジの締め付け、緩め作業。 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする