極薄ラチェットドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67366443 品番SRD-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。立ち上がり角度15度のベントアップタイプで、手元の障害物を回避します。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。

刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 仕様回転切替レバー付 セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本) 種類セット品 山数20 機能早回し機能 商品構成セット品
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

SK11 ドライバーシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67366443
2020-08-30
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

せっかくの極薄なのだから、付属のビットは全て短いのでもよかったのにと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする