チェンジスタビードライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67366513 品番No.500C+-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

2WAYスタビードライバーです。プラス・マイナス差替え式です。

先端形状プラス、マイナス 材質(グリップ)樹脂 用途ネジの締め付け、緩め作業。 質量(g)48 種類スタビードライバー 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※感電の恐れがありますので、電気が流れているものには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする