差替式検電ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード67366522 品番NO.550LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

低圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。

材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途低圧用、交流100〜250V、家庭用電化製品の検電・修理、一般家庭、工場での電線の通電状態確認用。 セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm 種類セット品 電圧(V)低圧用交流:100〜250 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする