差替式検電ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード67366538 品番NO.550HB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。

材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途高圧用、自動車、二輪車等のスパークプラグのテスト用。 仕様オフセットドライバー付 セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm 種類セット品 電圧(V)(検電/可触):2500〜15000(但し、内燃機関二次高圧電流のみ) 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする