ペンシル型検電ドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67366547 品番NO.550LP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

低圧用検電ドライバー直流120〜350V、交流100〜250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。

先端形状マイナス 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途直流120〜350V、交流100〜250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。 仕様低圧用、グリップ付 種類検電ドライバー 電圧(V)(直流)120〜350・(交流)100〜250 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67366547
2022-08-11
用途:
使えず
運輸・通信業

太すぎるため、コンセント奥の金具にまで到達できず。
試したのはコンセント 2 箇所、マルチタップ 2 種。 どれも届かないため使えない。
先端の厚みをもっと抑えてくれないと使えない。

2人が参考にしています
対象商品:
67366547
2021-01-24
用途:
コンセントのチェック用。
サービス業

電池も不要で手軽で便利。もう少しLEDが明るけば良いかと。

1人が参考にしています
対象商品:
67366547
2019-03-22
用途:
活線を調べる際の使用

小さくてシャツの胸ポケットに刺せるので使いたいときにすぐ出せて便利です。発光は室内で使うには十分な明るさだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67366547
2020-03-06
用途:
通電の確認
ホームセンター中山 様

通電の確認に使っています 光が弱いです 見にくい 暗いところでないと使えません 電池式では反応がよすぎて これも使いにくい

1人が参考にしています
対象商品:
67366547
2018-06-04
用途:
デンキのメンテ時
株式会社木下電機工業所 様 (建設業・工事業)

電池もいらないし小さくて安くていつも胸ポケットに差さっています。よく無くすんです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする