SK11
SK11の ドライバー/ビット
SK11の ドライバー
SK11の 検電ドライバー
ペンシル型検電ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67366556
品番
NO.550HP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ペンシル型です。スパークプラグの上部ターミナル絶縁部にドライバーの先端を近づけると、ネオン感が断続的に発光します。この状況によりプラグ等の故障を容易に判断できます。ポケットに差しこめ、携帯に便利です。
先端形状
マイナス
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
高圧用検電ドライバー自動車、単車等のスパークプラグ等の発火状態の点検用。
仕様
クリップ付
種類
検電ドライバー
商品構成
単品