オートマチックドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67366565 品番SAD-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。
市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。

材質(グリップ)樹脂 用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。 仕様ワンタッチチャッキング、ビット収納 セット内容(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

SK11 ドライバーシリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
ネジ穴の下穴をあける
その他業種

オートマチックドライバーを考えた人、素晴らしいの一言に尽きます。
ドライバーは押すだけでネジがしまっていく。逆にネジを外したいときは切り替えれば逆回りにもなる仕組み。先端部分のドリルが外せるようになっているので、六角のドリルを交換すれば、ネジ穴の下穴をあける作業にも使えるという優れもの。なお全身は長いので収納する際は、ドライバーやドリル刃は外した方がよい。

対象商品:
67366565
2022-03-19
用途:
オートバイ.車の整備
建設業・工事業

SK-11の商品なので信頼して購入です。使い勝手が良く重宝してます。ただ正逆の切り替えボタンが少々小さく思います。

対象商品:
67366565
2019-07-20
用途:
機械組み立て
株式会社植田ミシン製作所 様

安価で良いのですが、もう少しストロークが欲しい。柄の部分も木製であればなお良いと思います。油がつくと滑るので

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする