LED検電ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67366626 品番NO.650D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

LED発光管の発生により、通電チェックと直流・交流が一目でわかります。通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発生により一目でわかります。直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。電子機器の修理点検、電器開閉器や制御機器、自動車の電気系・電装品テストなどに最適です。

先端形状マイナス 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途一般家庭や工場における通電チェック。 仕様9V〜240V用 種類検電ドライバー 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする