LED検電ドライバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67366635 品番NO.650A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

極性識別や動作電圧が一目でわかります。通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発光により一目でわかります。
直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。

先端形状マイナス 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途自動車の電気系統の通電チェック。 仕様2.8V〜24V用 種類検電ドライバー 商品構成単品
注意
※バナナプラグをドライバー底部のプラグジャックにキッチリと差し込んで下さい。不完全な場合、感電の恐れがあります。
※検電器にはそれぞれの検電極性検知範囲がドライバーの柄部に刻印してあります。この検知範囲以外の検電には使用しないで下さい。
※濡れた手や油で汚れた手で絶対に検電しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする